Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungsführungskanal Kst 30x45x2000mm stgr unbeh LF-K 970qmm RAL7030 LF3004507030


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Maßzeichnung
Maßzeichnung
Produktbild
Artikel-Nr.:
     262-C155F05
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     LF3004507030
EAN/GTIN:
     4012740275972
Suchbegriffe:
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Wand und Deckenkanal
Leitungsführungskanal Kst 30x45x2000mm stgr unbeh LF-K 970qmm RAL7030 LF3004507030
Weitere Informationen:
Anzahl der festen Trennwände:
0
Anzahl der steckbaren Trennwände:
0
Ausführung Deckel:
lose
Befestigungsart:
Bodenlochung
Breite:
45 mm
Einsatztemperatur:
-5 - 60 °C
Farbe:
grau | steingrau
Höhe:
30 mm
Länge:
2000 mm mm
Mit Kanalverbinder:
ja
Nutzbarer Querschnitt:
970 mm² mm²
Oberflächenschutz:
unbehandelt
RAL-Nummer:
7030
Schlagfestigkeit:
IK07
Schutzart (IP):
IP30
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
Weitere Suchbegriffe: installationskanal hager, installationskanal, Alu-Kanal, Brandschutz-System, Deckenkanal, Feuerschutz-System, Halogenfreier Kanal, Installations- und Geräteeinbau-System, Kabelbahn-System, Kanal, Leitungsschutzkanal, Minikabelkanal, PVC-Kanal, Rollen-Installationskanal, Schottungs-System, Stahlblechkanal, Stahl-Kanal, Türumfahrungskanal, Wand- und Deckenkanal, Wandkanal
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
€ 69,00*
ab € 9,23*
€ 13,13*
€ 5,00*
ab € 9,32*
€ 13,26*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 9,57*
€ 13,63*
14 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 9,7754*
€ 13,9254*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 11,8612*
€ 16,8712*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 16,8712*
€ 20,07673
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 16,7512*
€ 19,93393
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 15,6812*
€ 18,66063
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 15,1512*
€ 18,02993
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 14,5312*
€ 17,29213
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 11,8612*
€ 14,11483
pro Packung
1 Packung enthält 2 Meter (ab € 5,9306* pro Meter)
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Tehalit
LF3004537030
ab € 5,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.