Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Inneneck 50x110 verzinkt L 6921 verz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     6012B-60756234
Hersteller:
     Tehalit
Herst.-Nr.:
     L6921VERZ
EAN/GTIN:
     4012740184090
Suchbegriffe:
Innenecke Brandschutzkanal
Kabelkanal Innenecke
innenecke brandschutzkanal

Inneneck 50x110 verzinkt L 6921 verz

Inneneck zu Brandschutzkanal FWK 90 Funktionserhalt E60/E30 50x110mm verzinkt. Formteil als Systemzubehör für feuerwiderstandsfähigen Leitungsführungskanal FWK90 - E60 nach DIN4102-12 zum Funktionserhalt bei Wand- und Deckenmontage und E30 nach DIN4102-12 zum Funktionserhalt bei abgehängter Montage.
Weitere Informationen:
Winkel:
90 °
Feuerwiderstandsklasse E - Funktionserhalt:
60
Außenhöhe:
142 mm
Außenbreite:
200 mm
Innenhöhe:
49 mm
Innenbreite:
104 mm
Nutzbarer Querschnitt:
5096 mm²
Anzahl der beflammbaren Seiten:
3
Werkstoff des Isoliermaterials:
Mineralfaser
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 412,43*
€ 470,11*
Frei Haus
ab € 417,33*
€ 473,82*
26 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 419,90*
€ 477,42*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 420,75*
€ 477,91*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 428,77*
€ 484,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 477,91*
€ 568,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 470,61*
€ 560,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 447,61*
€ 532,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 438,99*
€ 522,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 420,75*
€ 500,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.