Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FWK-Kanal Versatzstück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-2200876
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     L6829
EAN/GTIN:
     4012740150323
Suchbegriffe:
Versatzstück Brandschutzkanal
versatzstück brandschutzkanal
Versatzstück zu Brandschutzkanal FWK 30/FWK 3E I90/E30 50x110mm. Systemzubehör für feuerwiderstandsfähigen Leitungsführungskanal FWK30 für Wand- und Deckenmontage - I90 nach DIN4102-11 zum Schutz des Flucht- und Rettungsweges und FWK3E für Wand- und Deckenmontage - E30 nach DIN4102-12 zum Funktionserhalt. Farbe: sonstige, Oberflächenschutz: unbehandelt, Werkstoff des Isoliermaterials: sonstige, Nutzbarer Querschnitt: 5450 mm², Innenbreite: 110 mm, Innenhöhe: 50 mm, Feuerwiderstandsklasse I - Installationskanal: 90, Außenbreite: 150 mm, Außenhöhe: 88 mm
Weitere Informationen:
Hersteller:
Hager Vertr. mbH & Co. KG (Hager)
Produkt Typ:
L6829
Weitere Suchbegriffe: Kabelkanal (Metall-), Kabelbühne (Metall-)
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 9,95*
€ 14,22*
€ 5,46*
ab € 10,05*
€ 14,35*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 10,28*
€ 14,63*
Lager 6318
unbekannt
€ 5,50*
ab € 10,46*
€ 14,85*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 10,67*
€ 15,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,85*
€ 17,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,75*
€ 17,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,74*
€ 16,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,45*
€ 16,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,86*
€ 15,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,46*
€ 12,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.