Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Inneneck LF-K 130x60mm lgr RAL7035 HFT hfr Kst unbeh M55117035


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     262-C154D47
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     M55117035
EAN/GTIN:
     4012740137331
Suchbegriffe:
Kabelkanal Innenecke
kabelkanal innenecke
Inneneck LF-K 130x60mm lgr RAL7035 HFT hfr Kst unbeh M55117035
Weitere Informationen:
Ausführung:
Haubenformteil
Befestigungsart:
aufrastbar
Breite:
130 mm
Einsatztemperatur:
-5 - 60 °C
Farbe:
grau | lichtgrau
Halogenfrei:
ja
Höhe:
60 mm
Oberflächenschutz:
unbehandelt
RAL-Nummer:
7035
Schlagfestigkeit:
IK07
Schutzart (IP):
IP30
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
Winkel:
90 - 90 °
Weitere Suchbegriffe: Haubenformteil, Inneneck für Leitungsführungskanal
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 18,20*
€ 25,11*
€ 5,46*
ab € 18,47*
€ 25,29*
21 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 19,06*
€ 26,24*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 19,29*
€ 26,59*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 24,52*
€ 33,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,32*
€ 39,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,81*
€ 39,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,22*
€ 37,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,01*
€ 35,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,18*
€ 34,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,52*
€ 29,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hager
M54017035
ab € 13,07*
Ähnlich
Hager
M54117035
ab € 14,43*
Ähnlich
Hager
M55117030
ab € 20,98*
Ähnlich
Hager
M55217035
ab € 19,56*
Ähnlich
Hager
M55317035
ab € 21,62*
Ähnlich
Hager
M55417035
ab € 23,31*
Ähnlich
Hager
M55417030
ab € 23,36*
Ähnlich
Hager
M59517035
ab € 3,13*
Ähnlich
Hager
M59517030
ab € 3,13*
Ähnlich
Hager
M59617035
ab € 5,03*
Ähnlich
Hager
M58017035
ab € 5,52*
Ähnlich
Hager
M61818014
ab € 7,07*
Ähnlich
Hager
M53917035
ab € 12,34*
Ähnlich
Hager
M54417035
ab € 14,68*
Ähnlich
Hager
M54517035
ab € 8,85*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.