Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Außeneck LF-K 100x60mm 45° UTOT ST LUAB60.100


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Außeneck 45 Grad LUAB 60.100
Außeneck 45 Grad LUAB 60.100
Artikel-Nr.:
     262-C151D15
Hersteller:
     Niedax
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4013339512904
Suchbegriffe:
Kabelkanal-Aussenecke
kabelkanal außenecke
Außeneck LF-K 100x60mm 45° UTOT ST LUAB60.100
Weitere Informationen:
Ausführung:
Unterteil und Oberteil
Breite:
100 mm
Einsatztemperatur:
-5 - 90 °C
Halogenfrei:
ja
Höhe:
60 mm
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Schutzart (IP):
IP20
Werkstoff:
Stahl
Winkel:
45 - 45 °
Weitere Suchbegriffe: Außeneck für Leitungsführungskanal, Haubenformteil
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 38,79*
€ 50,92*
€ 5,46*
ab € 62,17*
€ 80,09*
24 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 62,32*
€ 80,21*
Frei Haus
ab € 63,07*
€ 81,58*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 79,20*
€ 100,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 100,92*
€ 120,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 98,54*
€ 117,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 94,53*
€ 112,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 91,93*
€ 109,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 88,78*
€ 105,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 79,20*
€ 94,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.