Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GK-Unterteil, einzügig sy GEB-K ST rws 133x80mm RAL9010 vz 9032qmm 2000mm GKU133-78T80R


Menge:  Packung  
Produktinformationen
NIED Gerätekanal-Unterteil GKU133-78T80R GKU133-78T80 80x133mm reinweiss
NIED Gerätekanal-Unterteil GKU133-78T80R GKU133-78T80 80x133mm reinweiss
Artikel-Nr.:
     262-C151A19
Hersteller:
     Niedax
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4013339795628
Suchbegriffe:
Brüstungskanal
Geräteeinbaukanal
niedax brüstungskanal stahl verzink...
brüstungskanal stahlblech
GK-Unterteil, einzügig sy GEB-K ST rws 133x80mm RAL9010 vz 9032qmm 2000mm GKU133-78T80R
Weitere Informationen:
Anzahl der Oberteile:
1
Anzahl der steckbaren Trennwände:
1
Ausführung Rückwand (Innenseite):
gelocht
Bauform rechteckig:
ja
Breite:
133 mm
Einsatztemperatur:
-5 - 60 °C
Farbe:
reinweiß | weiß
Halogenfrei:
ja
Länge:
2000 mm mm
Mit Kabelhalteklammer:
ja
Mit Schutzfolie:
ja
Montageart der Oberteile:
innenliegend
Montagelochung im Boden:
ja
Nutzbarer Querschnitt:
9032 mm² mm²
Oberflächenschutz:
bandverzinkt und beschichtet
Oberteilbreite 1:
78 mm mm
RAL-Nummer:
9010
Schutzart (IP):
IP20
Symmetrisch:
ja
Tiefe:
80 mm mm
Werkstoff:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: brüstungskanal, Brüstungskanal-Unterteil, Elektro-Installationskanal-System, Geräteeinbaukanal mit Oberteil, Geräteeinbaukanal Unterteil, Installationskanal, Kabelkanal, Kabelkanal-Unterteil, Pultkanal, Unterteil Kabelkanal, Unterteil-Brüstungskanal, Wand-Installationskanal
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
3
€ 5,95*
ab € 31,9326*
€ 42,2726*
19 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 36,89*
€ 49,02*
19 Tage
nicht lagernd
3
€ 69,00*
ab € 87,48*
€ 110,43*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Packungen
€ 42,2726*
€ 50,30439
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 40,5426*
€ 48,24569
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 39,2226*
€ 46,67489
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 38,6026*
€ 45,93709
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 31,9326*
€ 37,99979
pro Packung
1 Packung enthält 2 Meter (ab € 15,9663* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Packungen
Mindestbestellmenge: 3 Packungen ( entspricht € 126,8178* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.