| |
|
| Artikel-Nr.: 262-C150I84 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4013339516704 |
| |
|
| | |
| Stoßverbinder LF-K 16mm Stift ST hfr m.Potausgl LSTA16.016 Weitere Informationen: | | Bauform: | Stift | Breite des Leitungsführungskanals: | 16 mm | Halogenfrei: | ja | Höhe des Leitungsführungskanals: | 16 mm | Mit Potentialausgleich: | ja | Werkstoff: | Stahl |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 25 Tage | | | 1 | | € 5,80* | ab € 1,00* | € 1,71* | | | | | 23 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 1,74* | € 2,78* | | | | Lager 262 | | | | 10 | | € 5,95* | ab € 1,95* | € 2,78* | | | | | | 22 Tage | | | 10 | | € 4,95* | ab € 2,03* | € 2,88* | | | | | 18 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 1,98* | € 3,18* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 27,80* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|