Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verdrahtungskanal stgr 75x25x2000mm m.OT Bodenl VKD75.025


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Verdrahtungskanal stgr 75x25x2000mm m.OT Bodenl VKD75.025
Artikel-Nr.:
     262-C150I00
Hersteller:
     Niedax
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4013339783601
Suchbegriffe:
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Wand und Deckenkanal
Verdrahtungskanal stgr 75x25x2000mm m.OT Bodenl VKD75.025
Weitere Informationen:
Ausführung der Seitenwand:
geschlitzt
Befestigungsart:
Bodenlochung
Breite:
25 mm mm
Farbe:
grau | steingrau
Höhe:
75 mm mm
Länge:
2000 mm mm
Mit Oberteil:
ja
Nutzbarer Querschnitt:
1490 mm² mm²
RAL-Nummer:
7030
Schlitzabstand:
7.5 mm mm
Schlitzbreite:
5 mm mm
Selbstverlöschend:
ja
Werkstoff:
Polyvinylchlorid (PVC)
Weitere Suchbegriffe: Verdrahtungskanal, verdrahtungskanal, Elektro-Verdrahtungskanal, Elektro-Verdrahtungskanal-System, Flexibler Kabelbündelhalter, Leitungsführung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 201,56688*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 48 Meter (ab € 4,19931* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 247,88688*
€ 294,98539
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 246,20688*
€ 292,98619
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 238,2672*
€ 283,53797
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 230,1672*
€ 273,89897
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 201,56688*
€ 239,86459
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.