Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stoßverbinder GEB-K VA 110x80mm Kupplung GSTE110-78T80


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     262-C150H73
Hersteller:
     Niedax
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4013339378142
Suchbegriffe:
Kabelbahnlängsverbinder
Längsverbinder Kabelbahn
Stoßstellenverbinder
längsverbinder kabelbahn niedax
Stoßverbinder GEB-K VA 110x80mm Kupplung GSTE110-78T80
Weitere Informationen:
Ausführung:
symmetrisch
Bauform:
Kupplung
Geeignet für Geräteeinbaukanalbreite:
110 - 110 mm
Geeignet für Geräteeinbaukanaltiefe:
80 mm
Halogenfrei:
ja
Schutzart (IP):
IP20
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Weitere Suchbegriffe: längsverbinder kabelbahn, längsverbinder kabelbahn edelstahl, Kupplung für Brüstungskanal, Kupplung für Geräteeinbaukanal
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
20
€ 5,95*
ab € 1,69*
€ 2,30*
26 Tage
nicht lagernd
20
€ 4,95*
ab € 1,85*
€ 2,52*
19 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 1,95*
€ 2,75*
26 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 1,75*
€ 2,79*
19 Tage
unbekannt
1
€ 5,90*
ab € 2,05*
€ 3,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 2,30*
€ 2,74
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,19*
€ 2,61
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,12*
€ 2,52
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,69*
€ 2,01
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 46,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.