| |
|
| Artikel-Nr.: 262-C150H53 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4013339227501 |
| |
|
| | |
| Anbau-Abzweigstück ST vz 60x600mm int.Verb RTA60.600 Weitere Informationen: | | Ausführung: | integrierter Verbinder | Innenradius: | 138 mm mm | Kabelrinnen-Abgangsbreite: | 600 mm mm | Kabelrinnenhöhe: | 60 mm mm | Oberflächenschutz: | bandverzinkt | Werkstoff: | Stahl |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 30,46* | € 40,70* | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 30,62* | € 40,83* | | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 31,12* | € 41,50* | | | | | 3 Tage | | | | | € 5,80* | ab € 31,29* | € 41,54* | | | | | 21 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 32,28* | € 42,54* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|