Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungsführungskanal Kst 18x17,5x2000mm cws unbeh LF-K 190qmm RAL9001 HKL2020.6


Menge:  Meter  
Produktinformationen
HKL
HKL
Artikel-Nr.:
     262-C148E06
Hersteller:
     HKL
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4011126211139
Suchbegriffe:
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Wand und Deckenkanal
Leitungsführungskanal Kst 18x17,5x2000mm cws unbeh LF-K 190qmm RAL9001 HKL2020.6
Weitere Informationen:
Anzahl der festen Trennwände:
0
Anzahl der steckbaren Trennwände:
0
Ausführung Deckel:
lose
Befestigungsart:
Bodenlochung
Breite:
17.5 mm
Einsatztemperatur:
-5 - 60 °C
Farbe:
cremeweiß | weiß
Höhe:
18 mm
Länge:
2000 mm mm
Nutzbarer Querschnitt:
190 mm² mm²
Oberflächenschutz:
unbehandelt
RAL-Nummer:
9001
Schutzart (IP):
IP20
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
Weitere Suchbegriffe: Steckmuffe, kabelkanal 2m kleinhuis, installationskanal, installationskanal kleinhuis, Alu-Kanal, Brandschutz-System, Deckenkanal, Feuerschutz-System, Halogenfreier Kanal, Installations- und Geräteeinbau-System, Kabelbahn-System, Kanal, Leitungsschutzkanal, Minikabelkanal, PVC-Kanal, Rollen-Installationskanal, Schottungs-System, Stahlblechkanal, Stahl-Kanal, Türumfahrungskanal, Wand- und Deckenkanal, Wandkanal
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
2
pro Meter
€ 5,95*
ab € 0,628*
€ 1,028*
72
pro Meter
€ 4,80*
ab € 0,8285*
€ 1,0985*
2
pro Meter
€ 5,46*
ab € 0,68*
€ 1,11*
2
pro Meter
€ 3,90*
ab € 0,77*
€ 1,26*
18 Tage
nicht lagernd
2
pro Meter
€ 5,90*
ab € 2,2227*
€ 3,4227*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Meter
€ 1,028*
€ 1,22332
pro Meter
ab 10 Meter
€ 0,918*
€ 1,09242
pro Meter
ab 50 Meter
€ 0,838*
€ 0,99722
pro Meter
ab 100 Meter
€ 0,808*
€ 0,96152
pro Meter
ab 200 Meter
€ 0,778*
€ 0,92582
pro Meter
ab 30000 Meter
€ 0,628*
€ 0,74732
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Meter
Mindestbestellmenge: 2 Meter ( entspricht € 2,056* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HKL
ab € 0,8798*
Ähnlich
HKL
ab € 1,99*
Ähnlich
HKL
ab € 2,16*
Ähnlich
HKL
ab € 3,29198*
Ähnlich
HKL
ab € 1,57619*
Ähnlich
HKL
ab € 2,34*
Ähnlich
HKL
ab € 1,89184*
Ähnlich
HKL
4011126211160
ab € 1,90184*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.