Login
Über Mercateo
AGB
Service & Hilfe
Sortiment
Mein Mercateo
Warenkorb
Leitungsführungskanal 2f HKL, 18x30mm, PVC, rws HKL2031.3
Menge:
Meter
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
262-C148D61
Hersteller:
Kleinhuis
Herst.-Nr.:
HKL2031.3
EAN/GTIN:
4011126351552
Suchbegriffe:
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
kabelkanal kleinhuis
mit Bodenlochung, mit Deckel, ohne Trennwand
Weitere Informationen:
Anzahl der festen Trennwände:
1,00
Anzahl der steckbaren Trennwände:
0,00
Befestigungsart:
Bodenlochung
Deckelausführung:
lose
Farbe:
reinweiß
Kanalbreite:
30,00 mm
Kanalhöhe:
18,00
Länge:
2000,00
Nutzbarer Querschnitt:
340,00 mm²
RAL-Nummer:
9010,00
Selbstverlöschend:
TRUE
... >
Lager 262
>
Lager 262
>
HKL PG640: HKL-Kanäle u.Einzeltl.
Weitere Suchbegriffe:
Alu-Kanal
,
Brandschutz-System
,
Deckenkanal
,
Feuerschutz-System
,
Halogenfreier Kanal
,
Installations- und Geräteeinbau-System
,
Kabelbahn-System
,
Kanal
,
Leitungsschutzkanal
,
Minikabelkanal
,
PVC-Kanal
,
Rollen-Installationskanal
,
Schottungs-System
,
Stahlblechkanal
,
Stahl-Kanal
,
Türumfahrungskanal
,
Wand- und Deckenkanal
,
Wandkanal
Angebote
(4)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Einzelpreis
Lager 262
2
€ 6,90*
€ 3,0668*
Lager 527
2
€ 5,95*
€ 3,0983*
Lager 624
2
€ 9,90*
€ 3,4305*
Lager 254
11 Tage
k.A.
2
€ 3,90*
€ 3,7082*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Meter
€ 3,0668*
€ 3,64949
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Meter
Mindestbestellmenge: 2 Meter (
entspricht € 6,1336* zzgl. MwSt.
)
Lagerstand:
Lager 262
Versand:
Lager 262
Lassen Sie sich detailiertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 262
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
25% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HKL2031.6 Kabelkanal mit Steg 18 x 30mm cremeweiß HKL2031.6
Kleinhuis
HKL2031.6
ab € 2,7431*
Ähnlich
HKL2541.3 Kabelkanal mit Steg 24 x 40 mm reinweiß HKL2541.3
Kleinhuis
HKL2541.3
ab € 5,1733*
Ähnlich
HKL2541.6 Kabelkanal mit Steg 24 x 40 mm cremeweiß HKL2541.6
Kleinhuis
HKL2541.6
ab € 4,711*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über Mercateo
Service & Hilfe
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
© 1999-2013
Mercateo AG