Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Inneneck LF-K 50x18mm rws RAL9010 HFT hfr Kst unbeh FI2050.3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kleinhuis Inneneck 20x50. FI2050.3 reinweiß RAL9010
Kleinhuis Inneneck 20x50. FI2050.3 reinweiß RAL9010
Artikel-Nr.:
     262-C148A44
Hersteller:
     HKL
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4011126343618
Suchbegriffe:
Kabelkanal Innenecke
kabelkanal innenecke
Inneneck LF-K 50x18mm rws RAL9010 HFT hfr Kst unbeh FI2050.3
Weitere Informationen:
Ausführung:
Haubenformteil
Befestigungsart:
aufrastbar
Breite:
50 mm
Einsatztemperatur:
-5 - 60 °C
Farbe:
reinweiß | weiß
Halogenfrei:
ja
Höhe:
18 mm
Oberflächenschutz:
unbehandelt
RAL-Nummer:
9010
Schutzart (IP):
IP20
Werkstoff:
Kunststoff
Winkel:
90 - 90 °
Weitere Suchbegriffe: Haubenformteil, Inneneck für Leitungsführungskanal
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,46*
ab € 2,02*
€ 3,25*
20 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 2,0335*
€ 3,2635*
26 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,80*
ab € 2,01*
€ 3,35*
23 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,95*
ab € 2,76*
€ 3,36*
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 2,60411*
€ 4,12411*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,12411*
€ 4,90769
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,62411*
€ 4,31269
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,45411*
€ 4,11039
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,31411*
€ 3,94379
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,18411*
€ 3,78909
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,60411*
€ 3,09889
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.