| |
|
| Artikel-Nr.: 262-C147D07 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4011126062427 |
| |
|
| | |
| Stoßabdeckung GEB-K Kst 50mm cws aufrast unbeh RAL9001 OTschnittkasch hfr BDKV50.6 Weitere Informationen: | | Ausführung: | Oberteilschnittkaschierung | Befestigungsart: | aufrastbar | Farbe: | cremeweiß | weiß | Form: | symmetrisch | Geeignet für Geräteeinbaukanalbreite: | 50 mm | Geeignet für Geräteeinbaukanaltiefe: | 40 mm | Halogenfrei: | ja | Oberflächenschutz: | unbehandelt | RAL-Nummer: | 9001 | Schutzart (IP): | IP20 | Werkstoff: | Kunststoff |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Abdeckung, Abdeckung für Brüstungskanal-Sägeschnitte, Kanalschnittkaschierung, Oberteilschnittkaschierung, Sägeschnittabdeckung, Sägeschnittabdeckung für Brüstungskanal, Sägeschnittabdeckung für Geräteeinbaukanal, Sägeschnittkaschierung, Schnittkaschierung, Unterteilschnittkaschierung, Zubehör für Brüstungskanal |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 23 Tage | | | | | € 5,80* | ab € 2,26* | € 3,62* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 2,27* | € 3,63* | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 2,28499* | € 3,65499* | | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 2,3347* | € 3,7347* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 2,58* | € 4,09* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|