Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verdrahtungskanal stgr 75x37,5x2000mm m.OT Bodenl LKV75037


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Verdrahtungskanal stgr 75x37,5x2000mm m.OT Bodenl
Verdrahtungskanal stgr 75x37,5x2000mm m.OT Bodenl
Artikel-Nr.:
     262-C144I53
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     6178322
EAN/GTIN:
     4012196010318
Suchbegriffe:
Verdrahtungskanal
verdrahtungskanal obo
verdrahtungskanal
Verdrahtungskanal stgr 75x37,5x2000mm m.OT Bodenl LKV75037
Weitere Informationen:
Ausführung der Seitenwand:
geschlitzt
Befestigungsart:
Bodenlochung
Breite:
37.5 mm mm
Durchmesser:
0 mm
Farbe:
grau | steingrau
Höhe:
75 mm mm
Länge:
2000 mm mm
Mit Oberteil:
ja
RAL-Nummer:
7030
Schlitzabstand:
12.5 mm mm
Schlitzbreite:
5 mm mm
Werkstoff:
Polyvinylchlorid (PVC)
Weitere Suchbegriffe: Elektro-Verdrahtungskanal, Elektro-Verdrahtungskanal-System, Flexibler Kabelbündelhalter, Kabelkanal, Leitungsführung
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
2
€ 5,95*
ab € 4,56*
€ 6,50*
2
€ 5,46*
ab € 4,70*
€ 6,70*
2 Tage
66
2
€ 5,90*
ab € 5,10*
€ 7,25*
2
€ 3,90*
ab € 5,325*
€ 7,575*
4 Tage
35
2
€ 69,00*
ab € 6,88*
€ 9,71*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Meter
€ 6,50*
€ 7,74
pro Meter
ab 4 Meter
€ 6,45*
€ 7,68
pro Meter
ab 10 Meter
€ 6,09*
€ 7,25
pro Meter
ab 20 Meter
€ 5,85*
€ 6,96
pro Meter
ab 40 Meter
€ 5,63*
€ 6,70
pro Meter
ab 6000 Meter
€ 4,56*
€ 5,43
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 4,56* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Meter
Mindestbestellmenge: 2 Meter ( entspricht € 13,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
OBO BETTERMANN
6178540
ab € 35,33*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6178542
ab € 45,488*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6178533
ab € 170,45*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6178092
ab € 0,201*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6178349
ab € 0,19411*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6178527
ab € 59,68*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6178529
ab € 59,48*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6178520
ab € 7,03*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6178525
ab € 8,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.