Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verdrahtungskanal stgr 30x25x2000mm m.OT Bodenl LK430025


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Verdrahtungskanal stgr 30x25x2000mm m.OT Bodenl
Verdrahtungskanal stgr 30x25x2000mm m.OT Bodenl
Artikel-Nr.:
     262-C144H83
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     6178005
EAN/GTIN:
     4012196000296
Suchbegriffe:
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Wand und Deckenkanal
Verdrahtungskanal stgr 30x25x2000mm m.OT Bodenl LK430025
Weitere Informationen:
Ausführung der Seitenwand:
geschlitzt
Befestigungsart:
Bodenlochung
Breite:
25 mm mm
Durchmesser:
0 mm
Farbe:
grau | steingrau
Höhe:
30 mm mm
Länge:
2000 mm mm
Mit Oberteil:
ja
RAL-Nummer:
7030
Schlitzabstand:
10 mm mm
Schlitzbreite:
4 mm mm
Werkstoff:
Polyvinylchlorid (PVC)
Weitere Suchbegriffe: Verdrahtungskanal, obo bettermann leitungsführungskanal 2m, verdrahtungskanal obo, verdrahtungskanal, Elektro-Verdrahtungskanal, Elektro-Verdrahtungskanal-System, Flexibler Kabelbündelhalter, Leitungsführung
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
48
€ 5,90*
ab € 2,67*
€ 3,35*
Lager 262
2
€ 5,95*
ab € 2,69*
€ 3,91*
2
€ 5,46*
ab € 2,845*
€ 4,095*
2
€ 3,90*
ab € 3,235*
€ 4,615*
4 Tage
10
2
€ 69,00*
ab € 4,24*
€ 6,04*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Meter
€ 3,91*
€ 4,65
pro Meter
ab 4 Meter
€ 3,82*
€ 4,55
pro Meter
ab 10 Meter
€ 3,67*
€ 4,37
pro Meter
ab 20 Meter
€ 3,50*
€ 4,17
pro Meter
ab 40 Meter
€ 3,37*
€ 4,01
pro Meter
ab 6000 Meter
€ 2,69*
€ 3,20
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Meter
Mindestbestellmenge: 2 Meter ( entspricht € 7,82* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
OBO BETTERMANN
6178540
ab € 35,51*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6178542
ab € 45,368*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6178533
ab € 169,83*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6178092
ab € 0,201*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6178527
ab € 59,61*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6178529
ab € 59,51*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6178520
ab € 7,03*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6178525
ab € 8,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.