Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

T-Stück Kabelrinne 60x300mm mitgel.Verb fvz horiz RT630FT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
T-Abzweigstück horizontal,mit Winkelverbinder 60x300 Stahl tauchfeuerverzinkt
T-Abzweigstück horizontal,mit Winkelverbinder 60x300 Stahl tauchfeuerverzinkt
Artikel-Nr.:
     262-C144G02
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     7117306
EAN/GTIN:
     4012196812479
Suchbegriffe:
Abzweigstück (Kabelrinne)
Innenbogen
Winkel ohne Rippe
Winkelverbinder ohne Rippe
T-Stück Kabelrinne 60x300mm mitgel.Verb fvz horiz RT630FT
Weitere Informationen:
Ausführung:
mitgelieferter Verbinder
Bauform:
T-Stück horizontal
Innenradius:
50 mm mm
Kabelrinnenbreite:
300 mm mm
Kabelrinnenhöhe:
60 mm mm
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Werkstoff:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: abzweigstück (kabelrinne), Abgangstrichter, Fallstück, Formstück für Kabelrinne, Formteil T-Stück, T-Stück, T-Stück für Kabelpritsche, T-Stück für Kabelrinne, T-Stück für Kabeltrasse, T-Stück für Kabelwanne, T-Stück für Kleinkanal, T-Stück für Minikabelrinne, T-Stück für Verteilerrinne, Verbinder
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 136,64*
€ 168,80*
21 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 137,57*
€ 170,51*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 147,35*
€ 182,04*
26 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 162,50*
€ 199,59*
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 189,72*
€ 232,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 168,80*
€ 200,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 167,19*
€ 198,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 162,67*
€ 193,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 158,22*
€ 188,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 136,64*
€ 162,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
OBO BETTERMANN
7117209
ab € 113,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.