Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Außeneck LF-K 25x40mm 90° stgr RAL7030 HFT Kst WDKHA25040GR


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Außeneck LF-K 25x40mm 90° stgr RAL7030 HFT Kst
Außeneck LF-K 25x40mm 90° stgr RAL7030 HFT Kst
Artikel-Nr.:
     262-C144E89
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     6158382
EAN/GTIN:
     4012196579679
Suchbegriffe:
Kabelkanal-Aussenecke
Außeneck LF-K 25x40mm 90° stgr RAL7030 HFT Kst WDKHA25040GR
Weitere Informationen:
Ausführung:
Haubenformteil
Befestigungsart:
aufrastbar
Breite:
25 mm
Farbe:
grau | steingrau
Höhe:
40 mm
Oberflächenschutz:
unbehandelt
RAL-Nummer:
7030
Werkstoff:
Kunststoff
Winkel:
90 - 90 °
Weitere Suchbegriffe: Außeneck für Leitungsführungskanal, Haubenformteil
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 12,5784*
€ 17,8484*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 13,44*
€ 19,02*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 13,8588*
€ 19,6188*
7 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 16,13*
€ 22,62*
26 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 16,25*
€ 22,76*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 19,6188*
€ 23,34637
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 19,2988*
€ 22,96557
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 18,1888*
€ 21,64467
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 17,6388*
€ 20,99017
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 16,7988*
€ 19,99057
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 13,8588*
€ 16,49197
pro Packung
1 Packung enthält 4 Stück (ab € 3,4647* pro Stück)
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
OBO BETTERMANN
6192181
ab € 3,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.