Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungsführungskanal Kst 20x20x2000mm rws unbeh LF-K RAL9010 WDK20020RW


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Leitungsführungskanal Kst 20x20x2000mm rws unbeh LF-K RAL9010
Leitungsführungskanal Kst 20x20x2000mm rws unbeh LF-K RAL9010
Artikel-Nr.:
     262-C144E44
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     6191037
EAN/GTIN:
     4012196794171
Suchbegriffe:
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Wand und Deckenkanal
Leitungsführungskanal Kst 20x20x2000mm rws unbeh LF-K RAL9010 WDK20020RW
Weitere Informationen:
Anzahl der festen Trennwände:
0
Anzahl der steckbaren Trennwände:
0
Ausführung Deckel:
lose
Befestigungsart:
Bodenlochung
Breite:
20 mm
Einsatztemperatur:
0 - 60 °C
Farbe:
reinweiß | weiß
Höhe:
20 mm
Länge:
2000 mm mm
Nutzbarer Querschnitt:
0 mm² mm²
Oberflächenschutz:
unbehandelt
RAL-Nummer:
9010
Schlagfestigkeit:
IK04
Schutzart (IP):
IP30
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
Weitere Suchbegriffe: Kabelkanaldeckel, Kabelbahnlängsverbinder, Längsverbinder Kabelbahn, Stoßstellenverbinder, obo bettermann leitungsführungskanal 2m, längsverbinder kabelbahn, längsverbinder kabelbahn obo, Alu-Kanal, Brandschutz-System, Deckenkanal, Feuerschutz-System, Halogenfreier Kanal, Installations- und Geräteeinbau-System, Kabelbahn-System, Kanal, Leitungsschutzkanal, Minikabelkanal, PVC-Kanal, Rollen-Installationskanal, Schottungs-System, Stahlblechkanal, Stahl-Kanal, Türumfahrungskanal, Wand- und Deckenkanal, Wandkanal
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
504
2
€ 5,90*
ab € 0,66*
€ 1,10*
2
€ 5,46*
ab € 0,665*
€ 1,105*
2
€ 3,90*
ab € 0,75*
€ 1,22*
4 Tage
422
2
€ 69,00*
ab € 0,7695*
€ 1,2495*
Lager 262
2
€ 5,95*
ab € 0,77*
€ 1,25*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Meter
€ 1,25*
€ 1,49
pro Meter
ab 20 Meter
€ 1,09*
€ 1,30
pro Meter
ab 40 Meter
€ 1,04*
€ 1,24
pro Meter
ab 100 Meter
€ 0,99*
€ 1,18
pro Meter
ab 200 Meter
€ 0,94*
€ 1,12
pro Meter
ab 30000 Meter
€ 0,77*
€ 0,92
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Meter
Mindestbestellmenge: 2 Meter ( entspricht € 2,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
OBO BETTERMANN
6192165
ab € 1,08*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6193129
ab € 1,05*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6192777
ab € 1,08*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6191878
ab € 1,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.