Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachwinkel LF-K HFT 130x60mm Kst unbeh lgr RAL7035 WDKHF60130LGR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Flachwinkel LF-K HFT 130x60mm Kst unbeh lgr RAL7035
Flachwinkel LF-K HFT 130x60mm Kst unbeh lgr RAL7035
Artikel-Nr.:
     262-C144E25
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     6183433
EAN/GTIN:
     4012196677894
Suchbegriffe:
Flachwinkel (Kabelkanal)
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Flachwinkel LF-K HFT 130x60mm Kst unbeh lgr RAL7035 WDKHF60130LGR
Weitere Informationen:
Ausführung:
Haubenformteil
Befestigungsart:
aufrastbar
Breite:
130 mm
Farbe:
grau | lichtgrau
Höhe:
60 mm
Oberflächenschutz:
unbehandelt
RAL-Nummer:
7035
Werkstoff:
Kunststoff
Winkel:
90 - 90 °
Weitere Suchbegriffe: Wand und Deckenkanal, leitungsführungskanal b130xh60mm, flachwinkel (kabelkanal), obo installationskanal, Flachwinkel für Leitungführungskanal, Haubenformteil
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
2
€ 7,90*
ab € 11,31*
€ 15,38*
18 Tage
nicht lagernd
2
€ 5,90*
ab € 12,02*
€ 16,36*
Lager 262
2
€ 5,95*
ab € 12,42*
€ 16,89*
25 Tage
unbekannt
2
€ 5,50*
ab € 14,54*
€ 19,46*
23 Tage
unbekannt
2
€ 5,90*
ab € 14,61*
€ 19,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 16,89*
€ 20,10
pro Stück
ab 4 Stück
€ 16,62*
€ 19,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,87*
€ 18,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,18*
€ 18,06
pro Stück
ab 40 Stück
€ 14,77*
€ 17,58
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 12,42*
€ 14,78
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 33,78* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
OBO BETTERMANN
6192947
ab € 11,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.