Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Außeneck LF-K 60x230mm 90° cws RAL9001 HFT Kst WDKHA60230CW


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Außeneck LF-K 60x230mm 90° cws RAL9001 HFT Kst
Außeneck LF-K 60x230mm 90° cws RAL9001 HFT Kst
Artikel-Nr.:
     262-C144E07
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     6160980
EAN/GTIN:
     4012196639731
Suchbegriffe:
Kabelkanal-Aussenecke
kabelkanal außenecke
Außeneck LF-K 60x230mm 90° cws RAL9001 HFT Kst WDKHA60230CW
Weitere Informationen:
Ausführung:
Haubenformteil
Befestigungsart:
aufrastbar
Breite:
60 mm
Farbe:
cremeweiß | weiß
Höhe:
230 mm
Oberflächenschutz:
unbehandelt
RAL-Nummer:
9001
Werkstoff:
Kunststoff
Winkel:
90 - 90 °
Weitere Suchbegriffe: Außeneck für Leitungsführungskanal, Haubenformteil
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 43,15*
€ 57,07*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 44,6716*
€ 58,8616*
26 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 52,15*
€ 68,09*
25 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 52,27*
€ 68,67*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 58,8616*
€ 70,0453
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 58,0416*
€ 69,0695
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 55,2816*
€ 65,7851
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 53,7216*
€ 63,9287
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 52,9316*
€ 62,9886
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 44,6716*
€ 53,1592
pro Packung
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 22,3358* pro Stück)
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
OBO BETTERMANN
6192394
ab € 20,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.