Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Außeneck LF-K 60x150mm 90° cws RAL9001 HFT Kst WDKHA60150CW


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Außeneck LF-K 60x150mm 90° cws RAL9001 HFT Kst
Außeneck LF-K 60x150mm 90° cws RAL9001 HFT Kst
Artikel-Nr.:
     262-C144E01
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     6160972
EAN/GTIN:
     4012196638352
Suchbegriffe:
Kabelkanal-Aussenecke
kabelkanal außenecke
Außeneck LF-K 60x150mm 90° cws RAL9001 HFT Kst WDKHA60150CW
Weitere Informationen:
Ausführung:
Haubenformteil
Befestigungsart:
aufrastbar
Breite:
60 mm
Farbe:
cremeweiß | weiß
Höhe:
150 mm
Oberflächenschutz:
unbehandelt
RAL-Nummer:
9001
Werkstoff:
Kunststoff
Winkel:
90 - 90 °
Weitere Suchbegriffe: Außeneck für Leitungsführungskanal, Haubenformteil
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 31,9016*
€ 42,6716*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 33,82*
€ 45,47*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 35,1014*
€ 46,7914*
25 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 41,03*
€ 53,94*
24 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 41,10*
€ 54,37*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 46,7914*
€ 55,68177
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 45,6814*
€ 54,36087
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 43,3114*
€ 51,54057
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 42,0714*
€ 50,06497
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 41,2814*
€ 49,12487
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 35,1014*
€ 41,77067
pro Packung
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 17,5507* pro Stück)
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
OBO BETTERMANN
6192351
ab € 15,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.