Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Inneneck LF-K 40x60mm lgr RAL7035 HFT unbeh Kst WDKHI40060LGR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Inneneck LF-K 40x60mm lgr RAL7035 HFT unbeh Kst
Inneneck LF-K 40x60mm lgr RAL7035 HFT unbeh Kst
Artikel-Nr.:
     262-C144D51
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     6182127
EAN/GTIN:
     4012196674954
Suchbegriffe:
Kabelkanal Innenecke
kabelkanal innenecke
Inneneck LF-K 40x60mm lgr RAL7035 HFT unbeh Kst WDKHI40060LGR
Weitere Informationen:
Ausführung:
Haubenformteil
Befestigungsart:
aufrastbar
Breite:
40 mm
Farbe:
grau | lichtgrau
Höhe:
60 mm
Oberflächenschutz:
unbehandelt
RAL-Nummer:
7035
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
Winkel:
90 - 90 °
Weitere Suchbegriffe: Haubenformteil, Inneneck für Leitungsführungskanal
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
2
€ 5,95*
ab € 10,46*
€ 14,34*
21 Tage
nicht lagernd
2
€ 7,90*
ab € 10,48*
€ 14,34*
18 Tage
nicht lagernd
2
€ 5,90*
ab € 11,19*
€ 15,25*
26 Tage
unbekannt
2
€ 5,50*
ab € 13,41*
€ 18,24*
25 Tage
unbekannt
2
€ 5,90*
ab € 13,49*
€ 18,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 14,34*
€ 17,06
pro Stück
ab 4 Stück
€ 14,17*
€ 16,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,47*
€ 16,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,87*
€ 15,32
pro Stück
ab 40 Stück
€ 12,51*
€ 14,89
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 10,46*
€ 12,45
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 28,68* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
OBO BETTERMANN
6191959
ab € 10,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.