Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hängestiel ST 300mm US 5K-Serie U-Profil 5,75kN f.Funktionserh US5K30FT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hängestiel ST 300mm US 5K-Serie U-Profil 5,75kN f.Funktionserh
Hängestiel ST 300mm US 5K-Serie U-Profil 5,75kN f.Funktionserh
Artikel-Nr.:
     262-C144B31
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     6341535
EAN/GTIN:
     4012196536719
Suchbegriffe:
Hängestiel
hängestiel bettermann
hängestiel
hängestiel u-profil
Hängestiel ST 300mm US 5K-Serie U-Profil 5,75kN f.Funktionserh US5K30FT
Weitere Informationen:
Ausführung:
U-Profil
Geeignet für Funktionserhalt:
ja
Gewicht:
1.1 kg
Länge:
300 mm mm
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Profilbreite:
50 mm mm
Profilhöhe:
50 mm mm
Tragfähigkeit:
5.75 kN kN
Werkstoff:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: C-Profil, Hängeschiene, Hängestiel für Kabeltragsystem, I-Profil, I-Stiel, Kabelrinnensystem, Kabeltragsystem, Kabelverlege-System, S-Profil, Stiel, Stiel für Kabeltragsystem, T-Profil, T-Stiel, U-Profil, U-Profil doppelseitig, U-Stiel, Z-Profil, Zubehör für Kabelrinne, Zubehör für Kabelträger, Zubehör für Kabeltragsystem
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
10
€ 5,90*
ab € 12,80*
€ 18,15*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 14,63*
€ 20,68*
2 Tage
47
€ 6,40*
ab € 15,04*
€ 21,27*
3 Tage
361
€ 5,80*
ab € 15,20*
€ 21,48*
€ 5,46*
ab € 15,55*
€ 21,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,68*
€ 24,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,17*
€ 24,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,17*
€ 22,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,12*
€ 21,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,51*
€ 20,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,63*
€ 17,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
OBO BETTERMANN
6416500
ab € 4,27*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6407560
ab € 0,5428*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6338462
ab € 0,71*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6418250
ab € 1,5714*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6018505
ab € 13,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.