Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kantenschutzblech 535mm Weitspann-Ausführung ST SSLB550FS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kantenschutzblech 535mm Weitspann-Ausführung ST
Kantenschutzblech 535mm Weitspann-Ausführung ST
Artikel-Nr.:
     262-C144A96
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     7070229
EAN/GTIN:
     4012196095124
Suchbegriffe:
Kantenschutzblech
Kabelbahnlängsverbinder
Längsverbinder Kabelbahn
Stoßstellenverbinder
Kantenschutzblech 535mm Weitspann-Ausführung ST SSLB550FS
Weitere Informationen:
Kabelrinnenbreite:
535 mm mm
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Weitspann-Ausführung:
ja
Werkstoff:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: stoßstellenverbinder obo, stoßstellenverbinder, Bodenendblech, Bodenendplatte, Bodenendplatte für Kabelrinne
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
20
pro Stück
€ 5,95*
ab € 118,09*
€ 135,18*
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 118,21*
€ 145,65*
15 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 7,90*
ab € 118,93*
€ 146,50*
22 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 120,52*
€ 147,75*
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 123,08*
€ 151,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 135,18*
€ 160,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 118,09*
€ 140,53
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 2.703,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
OBO BETTERMANN
7070205
ab € 1,93*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
7070209
ab € 49,896*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
7070213
ab € 2,52*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
7070217
ab € 3,29*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
7070221
ab € 4,18*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
7070225
ab € 5,09*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
7070233
ab € 6,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.