Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kantenschutzblech 485mm Weitspann-Ausführung ST SSLB500FS


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kantenschutzblech 485mm Weitspann-Ausführung ST
Kantenschutzblech 485mm Weitspann-Ausführung ST
Artikel-Nr.:
     262-C144A95
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     7070225
EAN/GTIN:
     4012196095063
Suchbegriffe:
Kantenschutzblech
Kabelbahnlängsverbinder
Längsverbinder Kabelbahn
Stoßstellenverbinder
Kantenschutzblech 485mm Weitspann-Ausführung ST SSLB500FS
Weitere Informationen:
Kabelrinnenbreite:
485 mm mm
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Weitspann-Ausführung:
ja
Werkstoff:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: stoßstellenverbinder obo, stoßstellenverbinder, Bodenendblech, Bodenendplatte, Bodenendplatte für Kabelrinne
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
20
€ 5,95*
ab € 5,09*
€ 6,33*
20
€ 5,00*
ab € 5,1635*
€ 6,3835*
14 Tage
nicht lagernd
20
€ 7,90*
ab € 5,16*
€ 6,43*
21 Tage
nicht lagernd
20
€ 4,95*
ab € 5,24*
€ 6,48*
20
Frei Haus
ab € 5,343*
€ 6,633*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 6,33*
€ 7,53
pro Stück
ab 40 Stück
€ 6,23*
€ 7,41
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,04*
€ 7,19
pro Stück
ab 200 Stück
€ 5,88*
€ 7,00
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 5,09*
€ 6,06
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 126,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
OBO BETTERMANN
7070205
ab € 1,93*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
7070209
ab € 49,85*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
7070213
ab € 2,52*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
7070217
ab € 3,28*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
7070221
ab € 4,18*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
7070233
ab € 6,16*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
7070229
ab € 117,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.