Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kantenschutzblech 385mm f.Funktionserh Weitspann-Ausführung ST SSLB400FS


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kantenschutzblech 385mm f.Funktionserh Weitspann-Ausführung ST
Kantenschutzblech 385mm f.Funktionserh Weitspann-Ausführung ST
Artikel-Nr.:
     262-C144A94
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     7070221
EAN/GTIN:
     4012196095001
Suchbegriffe:
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Wand und Deckenkanal
Kantenschutzblech 385mm f.Funktionserh Weitspann-Ausführung ST SSLB400FS
Weitere Informationen:
Geeignet für Funktionserhalt:
ja
Kabelrinnenbreite:
385 mm mm
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Weitspann-Ausführung:
ja
Werkstoff:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: Kantenschutzblech, Kabelbahnlängsverbinder, Längsverbinder Kabelbahn, Stoßstellenverbinder, längsverbinder kabelbahn obo, längsverbinder kabelbahn, Bodenendblech, Bodenendplatte, Bodenendplatte für Kabelrinne
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
20
€ 5,95*
ab € 4,05*
€ 5,21*
23 Tage
nicht lagernd
20
€ 7,90*
ab € 4,29*
€ 5,52*
25 Tage
unbekannt
20
€ 5,50*
ab € 4,78*
€ 6,10*
22 Tage
nicht lagernd
20
€ 4,95*
ab € 4,87*
€ 6,21*
1
€ 5,46*
ab € 4,27*
€ 6,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 5,21*
€ 6,20
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,86*
€ 5,78
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,05*
€ 4,82
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 104,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
OBO BETTERMANN
7070205
ab € 1,93*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
7070209
ab € 49,906*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
7070213
ab € 2,55*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
7070217
ab € 3,29*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
7070225
ab € 100,228*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
7070229
ab € 118,54*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
7070233
ab € 6,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.