Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kantenschutzblech 135mm f.Funktionserh Weitspann-Ausführung ST SSLB150FS


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Kantenschutzblech 135mm f.Funktionserh Weitspann-Ausführung ST
Kantenschutzblech 135mm f.Funktionserh Weitspann-Ausführung ST
Artikel-Nr.:
     262-C144A91
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     7070209
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kantenschutzblech
Kabelbahnlängsverbinder
Längsverbinder Kabelbahn
Stoßstellenverbinder
Kantenschutzblech 135mm f.Funktionserh Weitspann-Ausführung ST SSLB150FS
Weitere Informationen:
Geeignet für Funktionserhalt:
ja
Kabelrinnenbreite:
135 mm mm
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Weitspann-Ausführung:
ja
Werkstoff:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: längsverbinder kabelbahn obo, längsverbinder kabelbahn, Bodenendblech, Bodenendplatte, Bodenendplatte für Kabelrinne
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 50,11*
€ 65,19*
21 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 50,126*
€ 65,296*
Frei Haus
ab € 51,16*
€ 66,43*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 55,57*
€ 72,68*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 58,334*
€ 75,554*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 75,554*
€ 89,90926
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 74,644*
€ 88,82636
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 70,804*
€ 84,25676
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 68,814*
€ 81,88866
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 66,974*
€ 79,69906
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 58,334*
€ 69,41746
pro Packung
1 Packung enthält 20 Stück (ab € 2,9167* pro Stück)
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
OBO BETTERMANN
7070205
ab € 1,94*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
7070213
ab € 2,54*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
7070217
ab € 3,29*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
7070221
ab € 4,06*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
7070225
ab € 99,848*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
7070229
ab € 118,65*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
7070233
ab € 6,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.