Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 262-C144A75 Herst.-Nr.: 6406133 EAN/GTIN: 4012195059561 |
| |
|
| | |
| MaschinenschraubeBolzen M6x12mm m.Mutter gvz FRSB6X12VZG Weitere Informationen: | | Gewindemaß (metrisch): | 6 | Kopfform: | Flachrundkopf | Länge bis Unterkante Kopf: | 12 mm | Mit Mutter: | ja | Oberflächenschutz: | galvanisch/elektrolytisch verzinkt | Werkstoff: | Stahl |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 10 | | € 5,46* | ab € 0,181* | € 0,311* | | | | | 24 Tage | | | 10 | | € 7,90* | ab € 0,18131* | € 0,31131* | | | | | 3 Tage | | | 10 | | € 5,80* | ab € 0,20* | € 0,34* | | | | | 23 Tage | | | 10 | | € 4,95* | ab € 0,2008* | € 0,3408* | | | | Lager 262 | | | | 10 | | € 5,95* | ab € 0,20934* | € 0,35934* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 3,5934* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|