Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandausleger 0-250x20mm 295mm ST f.Funktionserh TPSA295FS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wandausleger 0-250x20mm 295mm ST f.Funktionserh
Wandausleger 0-250x20mm 295mm ST f.Funktionserh
Artikel-Nr.:
     262-C144A18
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     6364268
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hängestielausleger
Stielausleger
Wandausleger
wandausleger obo
Wandausleger 0-250x20mm 295mm ST f.Funktionserh TPSA295FS
Weitere Informationen:
Ausführung:
Wandausleger
Breite:
60 mm mm
Farbe:
ohne
Geeignet für Funktionserhalt:
ja
Geeignet für Kabeltragsystembreite:
0 - 250 mm
Höhe:
20 mm mm
Länge:
295 mm mm
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Werkstoff:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: wandausleger, Ankerschienenausleger, Ausleger, Ausleger für Kabelbahn-System, Ausleger für Kabeltragsystem, Ausleger für Stiel, Ausleger für Wand, Doppelausleger, Doppelwandausleger, Kabelträger-Wandkonsole, Klemmausleger, Klemmausleger für Kabeltragsystem, Konsole, Profilschienenausleger, Profilschienenausleger mit Profil, Stielausleger für Gewindestange, Tragkonsole, Tragkonstruktion, Wand- und Stielausleger, Wand-/Profilschienenausleger, Wandausleger für Kabeltragsystem, Wandausleger mit Doppelprofil, Wandausleger mit Profil, Wandkonsole, Zubehör für Kabelrinne, Zubehör für Kabelträger, Zubehör für Kabeltragsystem
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,80*
ab € 3,86*
€ 5,78*
1
€ 5,46*
ab € 6,31*
€ 9,15*
1
€ 3,90*
ab € 7,13*
€ 10,31*
24 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 7,22*
€ 10,39*
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 8,24*
€ 11,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,83*
€ 14,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,94*
€ 13,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,72*
€ 12,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,04*
€ 11,95
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,80*
€ 11,66
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 8,24*
€ 9,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
OBO BETTERMANN
6416551
ab € 0,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.