Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abzweigkasten 102x102mm Kst sw IK09 hfr IP66IP67IP69 ABOXPRO040-L/SW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     262-C138C98
Hersteller:
     Spelsberg
Herst.-Nr.:
     40400001
EAN/GTIN:
     4013902662647
Suchbegriffe:
Abox
Abzweigdose
Abzweigkasten
Kabelabzweigkasten
Abzweigkasten 102x102mm Kst sw IK09 hfr IP66IP67IP69 ABOXPRO040-L/SW
Weitere Informationen:
Breite:
102 mm
Farbe:
schwarz
Halogenfrei:
ja
Länge:
102 mm
Schlagfestigkeit:
IK09
Schutzart (IP):
IP66/IP67/IP69
Tiefe:
70 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Verbindungsdose, abzweigdose ip66, abox, abzweigdosen spelsberg, Abzweigdose für Installationskanal, Abzweigdose für Leitungsführungskanal, Verteilerdose
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
40
€ 5,90*
ab € 7,62*
€ 10,93*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 7,64*
€ 10,96*
€ 4,98*
ab € 7,68*
€ 11,02*
15 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 8,64*
€ 12,39*
€ 4,00*
ab € 8,78*
€ 12,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,96*
€ 13,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,88*
€ 12,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,18*
€ 12,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,79*
€ 11,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,19*
€ 10,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,64*
€ 9,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 1.000,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Spelsberg
22701601
€ 2,09*
Zubehör
Spelsberg
22702101
€ 2,34*
Zubehör
Spelsberg
22702001
€ 2,29*
Zubehör
Spelsberg
89600201
€ 1,06*
Zubehör
Spelsberg
89600301
€ 1,06*
Zubehör
Spelsberg
89602001
€ 15,82*
Zubehör
Spelsberg
89520401
€ 2,44*
Zubehör
Spelsberg
89600901
€ 7,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.