Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hauptschalter 32A 4p IP65 m.Geh WartRep Komplettger_im_Geh NOT-AUS 690kWAC T3-3-8901/SE2/SVB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     262-C076F09
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     197466
EAN/GTIN:
     4015081938537
Suchbegriffe:
Eaton-Not-Aus
Eaton-Not-Aus-Schalter
Hauptschalter
Nockenschalter
Hauptschalter 32A 4p IP65 m.Geh WartRep Komplettger_im_Geh NOT-AUS 690kWAC T3-3-8901/SE2/SVB
Weitere Informationen:
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
1
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
1
Anzahl der Schalter:
1
Ausführung als Hauptschalter:
ja
Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung:
ja
Ausführung als Wartungs-/Reparaturschalter:
ja
Ausführung des Betätigungselements:
Türkupplungsdrehantrieb
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq:
1 kA
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23, 400 V:
15 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
690 kW
Bemessungsbetriebsspannung:
690 - 690 V V
Bemessungsdauerstrom Iu:
32 A
Bemessungsdauerstrom bei AC-21, 400 V:
32 A
Bemessungsdauerstrom bei AC-23, 400 V:
32 A
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw:
0.65 kA
Farbe des Betätigungselements:
rot
Geeignet für Bodenbefestigung:
ja
Gerätebauart:
Komplettgerät im Gehäuse
Höhe:
155 mm
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:
690 V
Polzahl:
4
Schaltleistung bei 400 V:
15 kW
Schutzart (IP), frontseitig:
IP65
Schutzart (NEMA):
12
Verriegelbar:
ja
Weitere Suchbegriffe: Hauptschalter Not Halt, Hauptschalter Not-Aus, Not Aus Schalter, Not Halt Hauptschalter, Not Halt Schalter, Not-Aus Hauptschalter, Notaus Hauptschalter, Notaus Schalter, Nothalt Hauptschalter, Nothalt-Schalter, eaton 4 polig nockenschalter 32a, eaton not aus, eaton-not-aus eaton, Lastschalter, Lastschalter/Lasttrennschalter mit/ohne Sicherung, Lasttrennschalter, Lasttrennschalter kompakt, Sicherheitsschalter, Sicherungslasttrennschalter
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
34 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 138,92*
€ 166,95*
Frei Haus
ab € 138,99*
€ 167,63*
Frei Haus
ab € 145,41*
€ 174,47*
26 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 149,68*
€ 179,90*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 162,94*
€ 194,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 194,61*
€ 231,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 193,34*
€ 230,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 183,17*
€ 217,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 177,26*
€ 210,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 162,94*
€ 193,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.