Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lastschalter 5,5kW Wendeschalter 20A Komplettger_im_Geh IP65 Knebel T0-3-8401/SE1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     262-C076E82
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     197415
EAN/GTIN:
     4015081938551
Suchbegriffe:
Hauptschalter
Nockenschalter
eaton hauptschalter ip65
hauptschalter eaton
Lastschalter 5,5kW Wendeschalter 20A Komplettger_im_Geh IP65 Knebel T0-3-8401/SE1
Weitere Informationen:
Ausführung:
Wendeschalter
Ausführung des Betätigungselements:
Knebel
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
5.5 kW
Bemessungsdauerstrom Iu:
20 A
Geeignet für Bodenbefestigung:
ja
Komplettgerät im Gehäuse:
ja
Schutzart (IP), frontseitig:
IP65
Schutzart (NEMA), frontseitig:
12
Weitere Suchbegriffe: hauptschalter, Aufbau-Umschalter, Fronteinbau-Umschalter, Umschalter, Verteilereinbau-Umschalter, Zwischenbau-Umschalter
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 111,47*
€ 136,82*
€ 5,46*
ab € 114,78*
€ 141,06*
Frei Haus
ab € 119,78*
€ 146,98*
25 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 123,66*
€ 151,81*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 135,18*
€ 164,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 164,91*
€ 196,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 162,46*
€ 193,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 153,95*
€ 183,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 148,73*
€ 176,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 135,18*
€ 160,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.