Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fernmeldekabel Eca J-YSTY 6x2x0,6 gr R250 Kl.1 = eindrähtig Farbe Folie Lagen J-Y(ST)Y6X2X0,6GR


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     262-C074A06
Hersteller:
     Kabel+Leitungen
Herst.-Nr.:
     2074006
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Fernmeldekabel Eca J-YSTY 6x2x0,6 gr R250 Kl.1 = eindrähtig Farbe Folie Lagen J-Y(ST)Y6X2X0,6GR
Weitere Informationen:
Ader-Kennzeichnung:
Farbe
Ader-Zahl:
12
Anzahl der Verseilelemente:
6
Außendurchmesser ca.:
7.5 mm
Bewehrung/Armierung:
ohne
Brandverhalten nach EN 13501-6: Abtropfverhalten:
ohne
Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse:
Eca
Brandverhalten nach EN 13501-6: Rauchentwicklung:
ohne
Brandverhalten nach EN 13501-6: Säureentwicklung:
ohne
Flammwidrig nach IEC 60332-1-2:
ja
Geeignet als Signalkabel:
ja
Geeignet als Telefonkabel:
ja
Leiter-Klasse:
Kl.1 = eindrähtig
Leiterdurchmesser:
0.87 mm
Leiternennquerschnitt:
0.6 mm²
Mantel-Farbe:
grau
Mantelmaterial:
Polyvinylchlorid (PVC)
Schirm über Verseilelement:
Folie
Schirm über Verseilung:
Folie
Verseilelement:
Paare
Verseilung:
Lagen
Werkstoff der Aderisolation:
Polyvinylchlorid (PVC)
Zul. Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:
-5 - 50 °C
Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:
-30 - 70 °C
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 146,8225*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 250 Meter (ab € 0,58729* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 180,3425*
€ 214,60758
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 174,5125*
€ 207,66988
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 173,0925*
€ 205,98008
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 163,5025*
€ 194,56798
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 146,8225*
€ 174,71878
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kabel+Leitungen
2078010
ab € 94,707*
Ähnlich
Kabel+Leitungen
1070010
ab € 233,7525*
Ähnlich
Kabel+Leitungen
1071110
ab € 0,94217*
Ähnlich
Kabel+Leitungen
2078060
ab € 165,534*
Ähnlich
Kabel+Leitungen
1070060
ab € 413,8625*
Ähnlich
Kabel+Leitungen
1071132
ab € 1,69114*
Ähnlich
Kabel+Leitungen
1071016
ab € 1,73548*
Ähnlich
Kabel+Leitungen
1071103
ab € 113,755*
Ähnlich
Kabel+Leitungen
2078052
ab € 36,492*
Ähnlich
Kabel+Leitungen
2074052
ab € 90,945*
Ähnlich
Kabel+Leitungen
2078004
ab € 40,236*
Ähnlich
Kabel+Leitungen
2074004
ab € 100,985*
Ähnlich
Kabel+Leitungen
1071105
ab € 198,725*
Ähnlich
Kabel+Leitungen
2078054
ab € 66,196*
Ähnlich
Kabel+Leitungen
2074054
ab € 165,44*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.