Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fernmeldekabel Eca J-YSTY 10x2x0,6 gr TR500 Kl.1 = eindrähtig Farbe Folie J-Y(ST)Y10X2X0,6GR


Menge:  Meter  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     262-B071B10
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     1071110
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
J-Y(ST)Y
j-y(st)y 10x2x0,8 ri.500
j-y(st)y
j-y(st)y 10x2x0,8
Fernmeldekabel Eca J-YSTY 10x2x0,6 gr TR500 Kl.1 = eindrähtig Farbe Folie J-Y(ST)Y10X2X0,6GR
Weitere Informationen:
Ader-Kennzeichnung:
Farbe
Ader-Zahl:
20
Anzahl der Verseilelemente:
10
Außendurchmesser ca.:
9 mm
Bewehrung/Armierung:
ohne
Brandverhalten nach EN 13501-6: Abtropfverhalten:
ohne
Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse:
Eca
Brandverhalten nach EN 13501-6: Rauchentwicklung:
ohne
Brandverhalten nach EN 13501-6: Säureentwicklung:
ohne
Flammwidrig nach IEC 60332-1-2:
ja
Geeignet als Signalkabel:
ja
Geeignet als Telefonkabel:
ja
Leiter-Klasse:
Kl.1 = eindrähtig
Leiterdurchmesser:
0.87 mm
Leiternennquerschnitt:
0.6 mm²
Mantel-Farbe:
grau
Mantelmaterial:
Polyvinylchlorid (PVC)
Schirm über Verseilelement:
Folie
Schirm über Verseilung:
Folie
Verseilelement:
Paare
Verseilung:
Lagen
Werkstoff der Aderisolation:
Polyvinylchlorid (PVC)
Zul. Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:
-5 - 50 °C
Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:
-30 - 70 °C
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,01358*
  
Preis gilt ab 30.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 1,69358*
€ 2,01536
pro Meter
ab 10 Meter
€ 1,48358*
€ 1,76546
pro Meter
ab 50 Meter
€ 1,35358*
€ 1,61076
pro Meter
ab 100 Meter
€ 1,30358*
€ 1,55126
pro Meter
ab 200 Meter
€ 1,26358*
€ 1,50366
pro Meter
ab 30000 Meter
€ 1,01358*
€ 1,20616
pro Meter
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
2078010
ab € 1,01358*
Ähnlich
k.A.
1070010
ab € 1,01377*
Ähnlich
k.A.
2078060
ab € 1,789*
Ähnlich
k.A.
1070060
ab € 1,7792*
Ähnlich
k.A.
1071132
ab € 1,809*
Ähnlich
k.A.
1071103
ab € 0,24959*
Ähnlich
k.A.
2078052
ab € 0,39073*
Ähnlich
k.A.
2074052
ab € 0,39073*
Ähnlich
k.A.
2078004
ab € 0,43147*
Ähnlich
k.A.
2074004
ab € 0,43147*
Ähnlich
k.A.
1071105
ab € 0,43147*
Ähnlich
k.A.
2078054
ab € 0,71482*
Ähnlich
k.A.
2074054
ab € 0,70482*
Ähnlich
k.A.
2074006
ab € 0,63314*
Ähnlich
k.A.
1071106
ab € 0,63314*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.