Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einphasen-Steuertrafo 800 693V 230V IP00 152x144x126mm 800VA 4AM5542-5LT10-0FA0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SIEM Transformator 1- 4AM5542-5LT10-0FA0 Ph. PN/PN(kVA) 0,8/3,4 Upri(V) 660
SIEM Transformator 1- 4AM5542-5LT10-0FA0 Ph. PN/PN(kVA) 0,8/3,4 Upri(V) 660
Artikel-Nr.:
     262-C073I67
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     4AM55425LT100FA0
EAN/GTIN:
     4001869905532
Suchbegriffe:
Einphasen-Transformator
Einphasensparstelltrafo
Einphasentrafo
Sicherheitstrafo
Einphasen-Steuertrafo 800 693V 230V IP00 152x144x126mm 800VA 4AM5542-5LT10-0FA0
Weitere Informationen:
Bemessungsscheinleistung:
800 VA
Breite:
152 mm
Höhe:
144 mm
Isolierstoff-Klasse nach IEC 85:
B
Primärspannung 1:
693 - 693 V
Primärspannung 2:
660 - 660 V
Primärspannung 3:
627 - 627 V
Relative Kurzschlussspannung uk:
3.1 %
Schutzart (IP):
IP00
Sekundärspannung 1:
230 - 230 V
Tiefe:
126 mm
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 254,49*
€ 292,79*
24 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 259,66*
€ 297,86*
Frei Haus
ab € 271,77*
€ 309,39*
Frei Haus
ab € 284,94*
€ 325,08*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 295,40*
€ 336,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 336,39*
€ 400,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 332,21*
€ 395,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 321,24*
€ 382,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 314,60*
€ 374,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 295,40*
€ 351,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.