Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 262-C073H31 Herst.-Nr.: PKM875DP1D EAN/GTIN: 4242002845043 |
| |
|
| | |
| Kochfeld autark Serie 8 816x527mm PKM875DP1D Weitere Informationen: | | Anzahl der Gasbrenner: | 0 | Anzahl der Induktionskochzonen: | 0 | Anzahl der Kochstellen (gleichzeitig nutzbar): | 5 | Art der Kochstellen: | Halogen | Ausführung: | Einbau | Breite: | 816 mm mm | Einbaubreite: | 780 - 780 mm mm | Einbauhöhe: | 44 mm | Einbautiefe: | 500 - 500 mm mm | Elektroanschlusswert: | 11200 W | Energieart: | Strom | Hauptoberflächenwerkstoff: | Glaskeramik | Höhe: | 44 mm | Lage der Steuerung: | vorne | Rahmenausführung: | Edelstahl | Restwärmeanzeige: | getrennt | Spannung: | 220 - 240 V | Tiefe: | 527 mm mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kochmulde, kochfelder bosch, bosch ceran-kochfeld, Autark-Kochfeld, Ceran-Kochmulde, Edelstahl-Kochfeld, Edelstahl-Kochfläche, Edelstahl-Kochmulde, Einbau-Kochfeld, Einbau-Kochfläche, Einbau-Kochmulde, Elektro-Einbaukochmulde, Elektro-Glaskeramik-Kochfeld, Gas-Edelstahl-Kochmulde, Gas-Einbaukochfeld, Gas-Glaskeramik-Kochmulde, Gas-Kochfeld, Gas-Kochmulde, Glaskeramik-Kochfläche, Glaskeramik-Kochstelle, Grill-Kochfeld, Grill-Kochmulde, Induktionskochfeld, Kochfeld, Kochfläche, Kochstelle, Solitaire-Kochfeld |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 8 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 438,44* | € 517,26* | | | | | | | | | | € 65,00* | ab € 536,30* | € 630,96* | | | | | 26 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 554,71* | € 652,40* | | | | | 15 Tage | | | | | € 45,00* | ab € 554,92* | € 652,41* | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 722,95* | € 841,59* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|