Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hauptschalter 40A 4p IP65 Einb WartRep Festeinbau NOT-AUS 15kWAC P1-40/M4/SVB/N/HI11


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     262-C070C86
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     199939
EAN/GTIN:
     4015082953614
Suchbegriffe:
Eaton-Last-Trennschalter
Eaton-Not-Aus
Eaton-Not-Aus-Schalter
Hauptschalter
Hauptschalter 40A 4p IP65 Einb WartRep Festeinbau NOT-AUS 15kWAC P1-40/M4/SVB/N/HI11
Weitere Informationen:
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
1
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
1
Anzahl der Schalter:
1
Ausführung als Hauptschalter:
ja
Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung:
ja
Ausführung als Wartungs-/Reparaturschalter:
ja
Ausführung des Betätigungselements:
Türkupplungsdrehantrieb
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq:
80 kA
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23, 400 V:
22 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
15 kW
Bemessungsbetriebsspannung:
690 - 690 V V
Bemessungsdauerstrom Iu:
40 A
Bemessungsdauerstrom bei AC-21, 400 V:
40 A
Bemessungsdauerstrom bei AC-23, 400 V:
40 A
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw:
0.64 kA
Breite:
86 mm
Farbe des Betätigungselements:
rot
Geeignet für Bodenbefestigung:
ja
Geeignet für Zwischenbau:
ja
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Höhe:
70 mm
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:
690 V
Polzahl:
4
Schaltleistung bei 400 V:
22 kW
Schutzart (IP), frontseitig:
IP65
Tiefe:
340 mm
Verriegelbar:
ja
Weitere Suchbegriffe: Lasttrenner, Lasttrennschalter, Nockenschalter, Hauptschalter Not Halt, Hauptschalter Not-Aus, Not Aus Schalter, Not Halt Hauptschalter, Not Halt Schalter, Not-Aus Hauptschalter, Notaus Hauptschalter, Notaus Schalter, Nothalt Hauptschalter, Nothalt-Schalter, eaton-not-aus eaton, eaton not aus, nockenschalter 40a, Lastschalter, Lastschalter/Lasttrennschalter mit/ohne Sicherung, Lasttrennschalter kompakt, Sicherheitsschalter, Sicherungslasttrennschalter
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 76,52*
€ 95,14*
€ 5,46*
ab € 79,06*
€ 98,25*
Frei Haus
ab € 82,52*
€ 102,48*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 86,53*
€ 107,27*
Frei Haus
ab € 89,58*
€ 112,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 107,27*
€ 127,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 105,50*
€ 125,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 99,88*
€ 118,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 98,49*
€ 117,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 86,53*
€ 102,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.