Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anschlussleiste 20DA gr LSA1 ASLEB20LSA


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     262-C051H03
Hersteller:
     Wilhelm Rutenbeck
Herst.-Nr.:
     2600040
EAN/GTIN:
     4043921662298
Suchbegriffe:
LSA Anschlussleiste
lsa anschlussleiste
Anschlussleiste 20DA gr LSA1 ASLEB20LSA
Weitere Informationen:
Anschlussart:
LSA-Plus
Ausführung:
Anschlussleiste
Befestigungsmaß:
170 mm
Breite:
30 mm mm
Farbe:
grau
Höhe:
27 mm mm
LSA Ausführung:
1
Länge:
180 mm mm
Max. Anzahl der Doppeladern (DA):
20
Weitere Suchbegriffe: Anschlussleiste, Anschlussleiste für Fernmeldetechnik, Anschlussstreifen, DIN-Leiste, Erddrahtleiste, Erdungsleiste, Fernmeldeleiste, Fernmeldetechnik-Anschlussleiste, LSA Profil-Leiste, Schaltleiste, SID-Leiste, Trennleiste, Verbindungselement, Verteiler-Leiste, Verteilerstreifen
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
10
€ 5,95*
ab € 9,53*
€ 11,86*
23 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 8,82*
€ 12,27*
7 Tage
55
1
€ 6,95*
ab € 9,09*
€ 12,65*
2 Tage
3
1
€ 4,98*
ab € 9,89*
€ 13,75*
1
€ 5,46*
ab € 13,07*
€ 18,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 11,86*
€ 14,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,29*
€ 13,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,53*
€ 11,34
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 118,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wilhelm Rutenbeck
AW2
ab € 28,35*
Zubehör
Wilhelm Rutenbeck
2903220
ab € 27,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.