Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rutenbeck AsLe B


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-8672467
Hersteller:
     Wilhelm Rutenbeck
Herst.-Nr.:
     2600040
EAN/GTIN:
     4043921662298
Suchbegriffe:
LSA Anschlussleiste
lsa anschlussleiste
Rutenbeck AsLe B - Termination Block - 20 Paar mit LSA-Klemmen - Hellgrau, RAL 7035
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
2.6 cm
Tiefe
17.8 cm
Höhe
2.2 cm
Gewicht
89 g
Farbe
Hellgrau, RAL 7035
Produkttyp
Termination Block - 20 Paar mit LSA-Klemmen
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Halogenfrei, Kartonverpackung
Kennzeichnung
RoHS
Verkabelung & Schaltung
Anzahl der Paare
20
Terminierungsart
LSA (Krone)
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,81*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,32*
€ 14,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,22*
€ 14,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,49*
€ 13,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,13*
€ 13,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,51*
€ 12,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,81*
€ 10,48
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wilhelm Rutenbeck
AW2
ab € 28,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.