Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 262-C050D72 Herst.-Nr.: 671013 EAN/GTIN: 4007841671013 |
| |
|
| | |
| LED-Solarleuchte 1,2W 4000K 150lm si BWM IP44 298x189x186,5mm XSOLARL-SSILBER Weitere Informationen: | | Art der Leuchte: | Solarleuchte | Art der Verdrahtung: | geeignet für Durchgangsverdrahtung | Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 35.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq): | 0 % | Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq): | 0 % | Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 75.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq): | 0 % | Ausführung des Rasters: | ohne | Ausstrahlungswinkel: | extrem breitstrahlend | Außendurchmesser: | 0 mm | Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C: | 0 h | Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1: | 150 lm | Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1: | 0 - 40 °C | Betriebsgerät: | nicht erforderlich | Blendbegrenzung (UGR): | 0 | Breite: | 189 mm | Dimmung programmierbar: | ja | Einbaubreite: | 0 mm | Einbaudurchmesser: | 0 mm | Einbauhöhe/-tiefe: | 0 mm | Einbaulänge: | 0 mm | Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015: | nicht erforderlich | Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse): | SDCM5 | Farbtemperatur: | 4000 - 4000 K | Farbwiedergabeindex CRI: | 80-89 | Flimmerwert Pst LM: | 0 | Geeignet für Anzahl der Lichtquellen: | 1 | Geeignet für Aufbaumontage: | ja | Geeignet für Lampenleistung: | 1.2 - 1.2 W | Geeignet für Wandmontage: | ja | Gehäusefarbe: | Silber | Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11: | 650 °C - 30 s | Höhe/Tiefe: | 186.5 mm | Klirrfaktor (THD): | 0 | Leistungsfaktor: | 0 | Leiterquerschnitt: | 0 mm² | Leuchtenlichtausbeute: | 125 lm/W | Leuchtmittel: | LED nicht austauschbar | Lichtaustritt: | direkt | Lichtfarbe: | weiß | Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 35.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.: | 0 % | Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.: | 0 % | Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 75.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.: | 0 % | Lichtstärke: | 0 cd | Lichtverteiler: | ohne | Lichtverteilung: | symmetrisch | Länge: | 298 mm | Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter B16: | 0 | Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter C16: | 0 | Max. Systemleistung: | 1.2 W | Mit Betriebsgerät: | ja | Mit Bewegungsmelder: | ja | Mit Leuchtmittel: | ja | Mit Lichtsensor: | ja | Nennstrom: | 0 - 0 mA | Polzahl: | 2 | Schlagfestigkeit: | IK00 | Schutzart (IP): | IP44 | Schutzklasse: | III | Spannungsart: | DC | Stroboskopeffektwert SVM: | 0 | Werkstoff der Abdeckung: | Kunststoff transparent | Werkstoff des Gehäuses: | Kunststoff |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Automatik-Schalter, Bewegungsmelder, Bewegungsschalter, LED Außenwandleuchte, LED Strahler, LED-Fluter, LED-Flutlicht, Außenleuchte mit Bewegungsmelder, Sensor Außenleuchte, Sensorleuchte, Solar-Lampe, Solar-Leuchte, Solarlampe, Solarleuchte, Solarleuchten, Außen-Wandleuchte, Außendwandleuchte, Außenwandleuchte, Wandleuchten Outdoor, steinel led außenleuchte mit bewegungsmelder, automatik schalter, bewegungsmelder steinel |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 151,88* | € 179,89* | | | | | | 15 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 153,95* | € 181,64* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 157,16* | € 186,46* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 164,19* | € 193,62* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 206,83* | € 236,49* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|