Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NH-Sicherungsunterteil 1p BS88 BS88 63A SAFECLIP63AFRONTANSCHLUSSSCHWARZ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     262-C049F11
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     SC63H/D
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Sicherungshalter
Sicherungssockel
eaton sicherungshalter 3x63a
sicherungshalter
NH-Sicherungsunterteil 1p BS88 BS88 63A SAFECLIP63AFRONTANSCHLUSSSCHWARZ
Weitere Informationen:
Baugröße:
BS88
Bemessungsstrom:
63 A A
Halogenfrei:
ja
Montageart:
aufschraubbar
Polzahl:
1
Weitere Suchbegriffe: sicherungshalter 1-pol, NH-Sicherungshalter, NH-Sicherungssockel, NH-Sicherungssystem-Unterteil, NH-Sicherungsunterteil, NH-Unterteil, Sicherungsunterteil, Sockel, Zubehör für Sicherung
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
unbekannt
10
€ 5,50*
ab € 13,42*
€ 16,95*
Lager 262
10
€ 5,95*
ab € 15,77*
€ 19,60*
1
€ 5,46*
ab € 13,82*
€ 19,68*
19 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 16,11*
€ 19,89*
19 Tage
unbekannt
1
€ 5,90*
ab € 14,31*
€ 20,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 19,60*
€ 23,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,79*
€ 22,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,77*
€ 18,77
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 196,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Eaton
ESD10
ab € 2,94*
Ähnlich
Eaton
ESD6
ab € 2,93*
Ähnlich
Eaton
ESD63
ab € 4,76*
Ähnlich
RS Pro
2165351
ab € 13,11*
Ähnlich
Eaton
ESD2
ab € 2,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.