Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leistungsschalter 70A 4p 70AIn IP20 opt.Motorantr Motorantrieb optional NZMH2-4-AF70-BT-NA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     262-C049D85
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     153393
EAN/GTIN:
     4015081501632
Suchbegriffe:
Eaton-Leistungsschalter
Klöchner-Möller-Leistungsschalter
Möller-Leistungsschalter
eaton leistungsschalter
Leistungsschalter 70A 4p 70AIn IP20 opt.Motorantr Motorantrieb optional NZMH2-4-AF70-BT-NA
Weitere Informationen:
Anschlussart Hauptstromkreis:
Rahmenklemme
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Ausführung des Betätigungselements:
Kipphebel
Bemessungsdauerstrom Iu:
70 A
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz:
150 kA
Bemessungsspannung:
690 - 690 V
Einstellbereich des kurzzeitverzögerten Kurzschlussauslösers:
0 - 0 A
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:
420 - 700 A
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Hutschienenmontage optional:
ja
Komplettgerät mit Schutzeinheit:
ja
Motorantrieb optional:
ja
Polzahl:
4
Position des Anschlusses für Hauptstromkreis:
vorne
Schutzart (IP):
IP20
Überlastauslöser Stromeinstellung:
70 - 70 A
Weitere Suchbegriffe: Anlagenschutzschalter, Automat, Einbaugerät, Generatorschutzschalter, Hochleistungsschalter, Leistungsschalter, Leistungsschalter für Anlagenschutz, Leistungsschalter für Kabelschutz, Leistungsschalter für Trafo-, Generator- und Anlagenschutz, Leistungsschalter für Trafoschutz, MCCB, Reiheneinbaugerät, Spannungswandlerschutzschalter, Trafo-Schutzschalter, Transformatorschutzschalter, Verteilereinbaugerät
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 815,46*
€ 901,12*
Frei Haus
ab € 817,73*
€ 906,50*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 827,23*
€ 912,58*
Frei Haus
ab € 831,35*
€ 922,27*
25 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 857,79*
€ 949,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 912,58*
€ 1.085,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 898,40*
€ 1.069,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 867,48*
€ 1.032,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 848,03*
€ 1.009,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 827,23*
€ 984,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
119870
ab € 14,71*
Zubehör
Eaton
104641
ab € 14,62*
Zubehör
Eaton
266750
ab € 13,87*
Zubehör
Eaton
281666
ab € 10,56*
Zubehör
Eaton
260030
ab € 9,91*
Zubehör
Eaton
266797
ab € 8,66*
Zubehör
Eaton
274097
ab € 71,95*
Zubehör
Eaton
259760
ab € 53,45*
Zubehör
Eaton
259808
ab € 89,99*
Zubehör
Eaton
259752
ab € 63,67*
Zubehör
Eaton
259818
ab € 86,26*
Zubehör
Eaton
259810
ab € 86,30*
Zubehör
Eaton
259820
ab € 89,76*
Zubehör
Eaton
259766
ab € 66,68*
Zubehör
Eaton
259812
ab € 90,75*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.