Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hauptschalter 250A 4p IP20 Einb Festeinbau DMV-250/4/M4/P-G


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     262-C048G84
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     6099273
EAN/GTIN:
     8711426848788
Suchbegriffe:
Eaton-Last-Trennschalter
Hauptschalter
Lasttrenner
Lasttrennschalter
Hauptschalter 250A 4p IP20 Einb Festeinbau DMV-250/4/M4/P-G
Weitere Informationen:
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Anzahl der Schalter:
1
Ausführung als Hauptschalter:
ja
Ausführung des Betätigungselements:
kurzer Drehgriff
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq:
50 kA
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23, 400 V:
250 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
0 kW
Bemessungsbetriebsspannung:
690 - 690 V V
Bemessungsdauerstrom Iu:
250 A
Bemessungsdauerstrom bei AC-21, 400 V:
250 A
Bemessungsdauerstrom bei AC-23, 400 V:
250 A
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw:
12 kA
Farbe des Betätigungselements:
grau
Geeignet für Bodenbefestigung:
ja
Geeignet für Zwischenbau:
ja
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Höhe:
150 mm
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:
690 V
Polzahl:
4
Schaltleistung bei 400 V:
250 kW
Schutzart (IP), frontseitig:
IP20
Verriegelbar:
ja
Weitere Suchbegriffe: eaton-last-trennschalter 4 pol, hauptschalter eaton, hauptschalter, Lastschalter, Lastschalter/Lasttrennschalter mit/ohne Sicherung, Lasttrennschalter kompakt, Sicherheitsschalter, Sicherungslasttrennschalter
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 269,78*
€ 325,57*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 270,98*
€ 326,10*
20 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 294,33*
€ 350,00*
Frei Haus
ab € 306,97*
€ 375,86*
28 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 430,79*
€ 504,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 326,10*
€ 388,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 320,88*
€ 381,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 304,71*
€ 362,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 293,51*
€ 349,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 270,98*
€ 322,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.