Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hauptschalter 250A 3p IP20 Einb NOT-AUS Festeinbau DMV-250/3/M4/P-R


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     262-C048G83
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     6094966
EAN/GTIN:
     8711426210035
Suchbegriffe:
Eaton-Last-Trennschalter
Eaton-Not-Aus
Eaton-Not-Aus-Schalter
Hauptschalter
Hauptschalter 250A 3p IP20 Einb NOT-AUS Festeinbau DMV-250/3/M4/P-R
Weitere Informationen:
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Anzahl der Schalter:
1
Ausführung als Hauptschalter:
ja
Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung:
ja
Ausführung des Betätigungselements:
kurzer Drehgriff
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq:
50 kA
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23, 400 V:
250 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
0 kW
Bemessungsbetriebsspannung:
690 - 690 V V
Bemessungsdauerstrom Iu:
250 A
Bemessungsdauerstrom bei AC-21, 400 V:
250 A
Bemessungsdauerstrom bei AC-23, 400 V:
250 A
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw:
12 kA
Farbe des Betätigungselements:
rot
Geeignet für Bodenbefestigung:
ja
Geeignet für Zwischenbau:
ja
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Höhe:
150 mm
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:
690 V
Polzahl:
3
Schaltleistung bei 400 V:
250 kW
Schutzart (IP), frontseitig:
IP20
Verriegelbar:
ja
Weitere Suchbegriffe: Lasttrenner, Lasttrennschalter, Hauptschalter Not Halt, Hauptschalter Not-Aus, Not Aus Schalter, Not Halt Hauptschalter, Not Halt Schalter, Not-Aus Hauptschalter, Notaus Hauptschalter, Notaus Schalter, Nothalt Hauptschalter, Nothalt-Schalter, eaton-not-aus 3pol, eaton not aus, eaton-not-aus eaton, Lastschalter, Lastschalter/Lasttrennschalter mit/ohne Sicherung, Lasttrennschalter kompakt, Sicherheitsschalter, Sicherungslasttrennschalter
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 239,16*
€ 288,96*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 239,29*
€ 289,82*
26 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 250,42*
€ 301,68*
21 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 274,72*
€ 325,64*
46 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 395,90*
€ 462,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 289,82*
€ 344,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 279,82*
€ 332,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 271,75*
€ 323,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 259,43*
€ 308,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 239,29*
€ 284,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.