Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hauptschalter 250A 3p IP20 Einb Festeinbau DMV-250/3/M4/P-G


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     262-C048G82
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     6099271
EAN/GTIN:
     8711426109049
Suchbegriffe:
Eaton-Last-Trennschalter
Hauptschalter
Lasttrenner
Lasttrennschalter
Hauptschalter 250A 3p IP20 Einb Festeinbau DMV-250/3/M4/P-G
Weitere Informationen:
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Anzahl der Schalter:
1
Ausführung als Hauptschalter:
ja
Ausführung des Betätigungselements:
kurzer Drehgriff
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq:
50 kA
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23, 400 V:
250 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
0 kW
Bemessungsbetriebsspannung:
690 - 690 V V
Bemessungsdauerstrom Iu:
250 A
Bemessungsdauerstrom bei AC-21, 400 V:
250 A
Bemessungsdauerstrom bei AC-23, 400 V:
250 A
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw:
12 kA
Farbe des Betätigungselements:
grau
Geeignet für Bodenbefestigung:
ja
Geeignet für Zwischenbau:
ja
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Höhe:
150 mm
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:
690 V
Polzahl:
3
Schaltleistung bei 400 V:
250 kW
Schutzart (IP), frontseitig:
IP20
Verriegelbar:
ja
Weitere Suchbegriffe: eaton hauptschalter 3 polig, hauptschalter 3 polig, hauptschalter eaton, Lastschalter, Lastschalter/Lasttrennschalter mit/ohne Sicherung, Lasttrennschalter kompakt, Sicherheitsschalter, Sicherungslasttrennschalter
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 251,87*
€ 304,97*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 251,60*
€ 305,80*
21 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 273,06*
€ 329,64*
29 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 399,23*
€ 470,50*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 305,80*
€ 363,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 298,04*
€ 354,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 288,77*
€ 343,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 275,45*
€ 327,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 251,60*
€ 299,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.