Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NH-Sicherungseinsatz 400A 2L 900VAC gR Stirnk 3NB1234-3KK20


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktansicht
Produktansicht
Maßzeichnung
Anschlussbild
Artikel-Nr.:
     262-C032F73
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     3NB12343KK20
EAN/GTIN:
     4001869484259
Suchbegriffe:
HL-Sicherung
Halbleitersicherung
Sicherungen mit Montageflansch
NH-Sicherung
NH-Sicherungseinsatz 400A 2L 900VAC gR Stirnk 3NB1234-3KK20
Weitere Informationen:
Ausführung Kennmelder:
Stirnkennmelder
Bemessungsspannung AC:
900 V
Bemessungsspannung DC:
900 V
Bemessungsstrom:
400 A A
Betriebsklasse:
gR (Ganzbereichs-Stromrichterschutz)
Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:
68 W
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:
2L
Spannungsart:
DC
Weitere Suchbegriffe: halbleitersicherung siemens, hl sicherung, NH-Sicherungseinsatz, NH-Sicherungssystem, Sicherung, Sicherungseinsatz
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2
Frei Haus
ab € 89,48*
€ 108,94*
24 Tage
unbekannt
2
€ 6,99*
ab € 89,70*
€ 109,21*
2
Frei Haus
ab € 92,05*
€ 111,93*
18 Tage
nicht lagernd
2
€ 5,90*
ab € 94,05*
€ 113,92*
Lager 262
2
€ 5,95*
ab € 101,01*
€ 121,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 121,87*
€ 145,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 116,48*
€ 138,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 113,66*
€ 135,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 101,01*
€ 120,20
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 243,74* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.