Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leistungsschütz 30kW 3S 20-33VUC 65A 1S+1ÖHilf f.Reiheneinb 3RT2037-3NB30


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktansicht
Produktansicht
Schaltbild
Maßzeichnung
Milieubild
Anschlussbild
Explosionszeichnung
Artikel-Nr.:
     262-C032C62
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     3RT20373NB30
EAN/GTIN:
     4011209941717
Suchbegriffe:
Hilfsschütz
Koppelschütz
Hauptschütz
Leistungsschütz
Leistungsschütz 30kW 3S 20-33VUC 65A 1S+1ÖHilf f.Reiheneinb 3RT2037-3NB30
Weitere Informationen:
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
1
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
1
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:
3
Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:
0
Bemessungsbetriebsleistung NEMA:
50 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
30 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-4, 400 V:
30 kW
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:
80 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:
65 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-4, 400 V:
55 A
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
20 - 33 V
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
20 - 33 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
20 - 33 V
Geeignet für Reiheneinbau:
ja
Spannungsart zur Betätigung:
AC/DC
Weitere Suchbegriffe: Leistungsschütze, leistungsschütz siemens 1ö, hauptschütz siemens, hauptschütz, 4-poliges Schütz, Drehstromschütz, Dreieck-Schütz, Gleichspannungsschütz, Gleichstromschütz, Halbleiterschütz, Heizstromschütz, Heizungsschütz, Installationsschütz, Kleinschütz, Lastabwurfschütz, Motorschütz, Netz-Schütz, Reiheneinbaugerät, Schaltmodul, Schütz, Schützbaustein, Stern-Dreieck-Schütz, Stern-Schütz, Verteilereinbaugerät, Wechselstromschütz
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 219,19*
€ 239,85*
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 225,31*
€ 244,79*
€ 5,90*
ab € 201,24*
€ 249,65*
Frei Haus
ab € 244,72*
€ 265,26*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 273,19*
€ 296,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 296,30*
€ 352,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 295,09*
€ 351,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 289,81*
€ 344,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 284,34*
€ 338,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 273,19*
€ 325,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
3RT29162BK01
ab € 58,57*
Zubehör
Siemens
3RT29162BL01
ab € 58,26*
Zubehör
Siemens
3RT29364MC00
ab € 4,20*
Zubehör
Siemens
3RH29112NF20
ab € 17,45*
Zubehör
Siemens
3RH29112HA11
ab € 4,82*
Zubehör
Siemens
3RH29112HA10
ab € 3,51*
Zubehör
Siemens
3RH29112HA01
ab € 3,51*
Zubehör
Siemens
3RH29112FC22
ab € 13,62*
Zubehör
Siemens
3RH29112HA21
ab € 6,49*
Zubehör
Siemens
3RH29112HA22
ab € 8,43*
Zubehör
Siemens
3RH29112HA30
ab € 6,50*
Zubehör
Siemens
3RH29112FA40
ab € 8,43*
Zubehör
Siemens
3RH29112NE21
ab € 43,03*
Zubehör
Siemens
3RH29112NF22
ab € 45,72*
Zubehör
Siemens
3RH29212DA11
ab € 6,45*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.