Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leistungsschütz 18,5kW 3S 110VAC 40A 1S+1ÖHilf f.Reiheneinb 3RT2035-3AF00


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktansicht
Produktansicht
Schaltbild
Maßzeichnung
Milieubild
Anschlussbild
Explosionszeichnung
Artikel-Nr.:
     262-C032A61
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     3RT20353AF00
EAN/GTIN:
     4011209941335
Suchbegriffe:
Hilfskontakt
Hilfskontaktblock
Hilfsschalter
Hilfsschütz
Leistungsschütz 18,5kW 3S 110VAC 40A 1S+1ÖHilf f.Reiheneinb 3RT2035-3AF00
Weitere Informationen:
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
1
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
1
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:
3
Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:
0
Bemessungsbetriebsleistung NEMA:
30 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
18.5 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-4, 400 V:
18.5 kW
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:
60 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:
40 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-4, 400 V:
35 A
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
110 - 110 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
0 - 0 V
Geeignet für Reiheneinbau:
ja
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Weitere Suchbegriffe: Koppelschütz, Hauptschütz, Leistungsschütz, Leistungsschütze, hilfsschalter 1s 1ö siemens, hauptschütz siemens, hauptschütz, 4-poliges Schütz, Drehstromschütz, Dreieck-Schütz, Gleichspannungsschütz, Gleichstromschütz, Halbleiterschütz, Heizstromschütz, Heizungsschütz, Installationsschütz, Kleinschütz, Lastabwurfschütz, Motorschütz, Netz-Schütz, Reiheneinbaugerät, Schaltmodul, Schütz, Schützbaustein, Stern-Dreieck-Schütz, Stern-Schütz, Verteilereinbaugerät, Wechselstromschütz
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 72,70*
€ 84,92*
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 83,54*
€ 97,45*
€ 5,90*
ab € 74,57*
€ 99,46*
€ 5,46*
ab € 93,71*
€ 106,95*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 102,67*
€ 114,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 114,64*
€ 136,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 113,72*
€ 135,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 112,79*
€ 134,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 109,79*
€ 130,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 102,67*
€ 122,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
3RT29162BE01
ab € 54,31*
Zubehör
Siemens
3RT29364MC00
ab € 4,19*
Zubehör
Siemens
3RH29112NF02
ab € 16,09*
Zubehör
Siemens
3RA29322F
ab € 13,49*
Zubehör
Siemens
3RH29112FB11
ab € 8,60*
Zubehör
Siemens
3RH29112HA11
ab € 4,84*
Zubehör
Siemens
3RH29112HA01
ab € 3,51*
Zubehör
Siemens
3RH29112HA20
ab € 4,85*
Zubehör
Siemens
3RH29112HA21
ab € 6,51*
Zubehör
Siemens
3RH29112HA22
ab € 7,98*
Zubehör
Siemens
3RH29112HA31
ab € 7,99*
Zubehör
Siemens
3RH29112HA03
ab € 6,52*
Zubehör
Siemens
3RH29162FA22
ab € 8,77*
Zubehör
Siemens
3RH29212DA11
ab € 6,48*
Zubehör
Siemens
3RA28132AW10
ab € 35,19*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.