Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leistungsschütz 18,5kW 3S 175-280VUC 40A 1S+1ÖHilf f.Reiheneinb 3RT2035-1NP30


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktansicht
Produktansicht
Schaltbild
Maßzeichnung
Milieubild
Anschlussbild
Explosionszeichnung
Artikel-Nr.:
     262-C031J39
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     3RT20351NP30
EAN/GTIN:
     4011209939486
Suchbegriffe:
Koppelschütz
Hauptschütz
Leistungsschütz
Leistungsschütze
Leistungsschütz 18,5kW 3S 175-280VUC 40A 1S+1ÖHilf f.Reiheneinb 3RT2035-1NP30
Weitere Informationen:
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
1
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
1
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:
3
Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:
0
Bemessungsbetriebsleistung NEMA:
30 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
18.5 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-4, 400 V:
18.5 kW
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:
60 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:
40 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-4, 400 V:
35 A
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
175 - 280 V
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
175 - 280 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
175 - 280 V
Geeignet für Reiheneinbau:
ja
Spannungsart zur Betätigung:
AC/DC
Weitere Suchbegriffe: Varistor, leistungsschütz siemens 1ö, hauptschütz siemens, hauptschütz, 4-poliges Schütz, Drehstromschütz, Dreieck-Schütz, Gleichspannungsschütz, Gleichstromschütz, Halbleiterschütz, Heizstromschütz, Heizungsschütz, Installationsschütz, Kleinschütz, Lastabwurfschütz, Motorschütz, Netz-Schütz, Reiheneinbaugerät, Schaltmodul, Schütz, Schützbaustein, Stern-Dreieck-Schütz, Stern-Schütz, Verteilereinbaugerät, Wechselstromschütz
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 117,08*
€ 142,67*
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 122,21*
€ 148,53*
Frei Haus
ab € 137,83*
€ 167,89*
21 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 139,70*
€ 169,47*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 148,89*
€ 181,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 181,12*
€ 215,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 175,65*
€ 209,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 169,02*
€ 201,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 163,95*
€ 195,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 148,89*
€ 177,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
3RV29355E
ab € 14,17*
Zubehör
Siemens
3RT29364MC00
ab € 4,20*
Zubehör
Siemens
3RH29111NF11
ab € 17,39*
Zubehör
Siemens
3RA29322F
ab € 13,48*
Zubehör
Siemens
3RH29111HA11
ab € 4,80*
Zubehör
Siemens
3RH29111LA11
ab € 5,26*
Zubehör
Siemens
3RH29111HA01
ab € 3,52*
Zubehör
Siemens
3RH29111FA22
ab € 7,96*
Zubehör
Siemens
3RH29111HA22
ab € 7,55*
Zubehör
Siemens
3RH29111XA220MA0
ab € 8,46*
Zubehör
Siemens
3RH29111HA31
ab € 8,03*
Zubehör
Siemens
3RH29111XA310MA0
ab € 8,45*
Zubehör
Siemens
3RH29111FA40
ab € 7,50*
Zubehör
Siemens
3RH29211DA11
ab € 6,45*
Zubehör
Siemens
3RT29364EA2
ab € 1,91*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.